Atornillador
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
Atornillador
9O790970
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
Milwaukee Cordless Destornillador de taladro M12 BSD-0
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9O790970
Tensión nominal (V)
12
Longitud (mm)
169
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
16
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
16
Momento de torsión máx. (Nm)
20
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
12
Longitud (mm)
169
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
16
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
16
Momento de torsión máx. (Nm)
20
Calidad de la batería
Lithium-ions
Taladro diámetro madera 3ª marcha (mm)
16
Taladro diámetro acero 3ª velocidad (mm)
10
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
0 - 500
Número de baterías incluidas
0
Marca
Milwaukee
Model
M12 BSD-0
Type
M12 BSD-0
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9O790970
EAN
4002395006021
UBB
500513648963
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
4933447135