Atornillador
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
Atornillador
8D909508
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
Milwaukee Cordless Destornillador de taladro M12 BDD-202C
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8D909508
Tensión nominal (V)
12
Longitud (mm)
187
Capacidad de las pilas (Ah)
2
Luz del portabrocas (mm)
10 - 10
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
22
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
12
Longitud (mm)
187
Capacidad de las pilas (Ah)
2
Luz del portabrocas (mm)
10 - 10
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
22
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
22
Momento de torsión máx. (Nm)
30
Calidad de la batería
Lithium-ions
Taladro diámetro madera 3ª marcha (mm)
22
Taladro diámetro acero 3ª velocidad (mm)
10
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
0 - 400
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
0 - 1500
Número de baterías incluidas
2
Marca
Milwaukee
Model
M12 BDD-202C
Type
M12 BDD-202C
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8D909508
EAN
4002395002627
UBB
500513646496
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
4933441915
Descargar la hoja de seguridad
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando