Atornillador
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
Atornillador
0C036317
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
Milwaukee Cordless Destornillador de taladro M12 CD-0
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0C036317
Tensión nominal (V)
12
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
25
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
25
Momento de torsión máx. (Nm)
37
Calidad de la batería
Lithium-ions
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
12
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
25
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
25
Momento de torsión máx. (Nm)
37
Calidad de la batería
Lithium-ions
Taladro diámetro madera 3ª marcha (mm)
25
Taladro diámetro acero 3ª velocidad (mm)
10
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
0 - 450
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
0 - 1700
Número de baterías incluidas
0
Marca
Milwaukee
Codigo SA
84672110
Model
M12 CD-0
Type
M12 CD-0
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0C036317
EAN
4002395000968
UBB
500513649466
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
4933440450