text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Conductor de la barra de tierra 30X150MM


Artículo No. 1Q413750
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-max
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 150
Taladro de diámetro (mm) 30
Sistema de sujeción SDS-max
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte HSS
Forma de la caña Otro
Adecuada para escariado
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Milwaukee
Codigo SA 82075030
Type Tunnel Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 1Q413750
EAN 4002395384006
UBB 500649450532
UNSPSC 20111603
Artículo del fabricante nr 4932430739
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.