text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

MILWAUKEE Carracas 8MM


Artículo No. 6I659672
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 146
Ancho de llave extremo abierto (mm) 8
Protección de la superficie Cromado
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 8
Modelo de carraca
Número de puntos 12
Probado por VDE No
Marca Milwaukee
Codigo SA
Model MAX BITE
Type Combination Spanner

Números de artículo

Artículo No. 6I659672
EAN 4058546294007
UBB 500716583686
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 4932471501
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.