text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Carracas 20MM


Artículo No. 7O546499
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 272
Ancho de llave extremo abierto (mm) 20
Protección de la superficie Cromado
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 20
Modelo de carraca
Número de puntos 12
Probado por VDE No
Model MAX BITE
Type Combination Spanner

Números de artículo

Artículo No. 7O546499
EAN 4058546294120
UBB 500716586085
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 4932471513
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.