text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Carracas 16MM


Artículo No. 7T083163
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 218
Ancho de llave extremo abierto (mm) 16
Protección de la superficie Cromado
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 16
Modelo de carraca
Número de puntos 12
Probado por VDE No
Model MAX BITE
Type Combination Spanner

Números de artículo

Artículo No. 7T083163
EAN 4058546294083
UBB 500716585251
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 4932471509
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.