Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Llaves
Carracas & accesorios
Carracas
2X236923
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
MILWAUKEE Carracas 14MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
2X236923
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie
Cromado
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Modelo de baja chispa
No
Con tommy bar
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud (mm)
198
Ancho de llave extremo abierto (mm)
14
Protección de la superficie
Cromado
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Modelo de baja chispa
No
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm)
14
Modelo de carraca
Sí
Número de puntos
12
Probado por VDE
No
Marca
Milwaukee
Codigo SA
82041100
Model
MAX BITE
Type
Combination Spanner
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2X236923
EAN
4058546294069
UBB
500716584833
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
4932471507