Llaves
Carracas & accesorios
Carracas
4K573148
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
MILWAUKEE Carracas 10MM
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4K573148
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie
Cromado
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Modelo de baja chispa
No
Con tommy bar
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud (mm)
165
Ancho de llave extremo abierto (mm)
10
Protección de la superficie
Cromado
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Modelo de baja chispa
No
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm)
10
Modelo de carraca
Sí
Número de puntos
12
Probado por VDE
No
Marca
Milwaukee
Codigo SA
82041100
Model
MAX BITE
Type
Combination Spanner
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4K573148
EAN
4058546294021
UBB
500716584007
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
4932471503