Model S 1.1 Complete (Sortimo) Toolset
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
Mecanizado
Taladrar
Brocas
8R586567
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
Milwaukee Carbide drill shockwave HSS-G 9MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
8R586567
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm)
73
Adecuado para acero inoxidable
No
Con taladro central
No
Adecuado para plástico
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
117
Taladro de diámetro (mm)
9
Sistema de sujeción
Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm)
73
Adecuado para acero inoxidable
No
Con taladro central
No
Adecuado para plástico
No
Adecuado para acero
No
Apto para hormigón
No
Adecuado para cerámica
No
Adecuada para hierro fundido
No
Apto para madera
No
Apto para metales no férricos
No
Apto para piedra
No
Apto para vidrio
No
Broca de doble cara
No
Eje enchufable con extremo plano
No
Material de corte
Otro
Ángulo de punta (°)
135
Forma de la caña
Otro
Adecuada para escariado
No
Con canal de refrigeración
No
Adecuado para azulejos
No
Broca espiral
Sí
Con cierre rápido
No
Marca
Milwaukee
Codigo SA
82075060
Type
Ground Drill Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8R586567
UBB
500668397341
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
48894721