text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Broca para metal 8 x 165 x 109mm 5 piezas


Artículo No. 0V419297
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 109
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 165
Taladro de diámetro (mm) 8
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 109
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido
Apto para madera
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 135
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Milwaukee
Contenido (piezas) 10
Codigo SA 82075030
Type Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 0V419297
EAN 4002395380008
UBB 500513687235
UNSPSC 20111603
Artículo del fabricante nr 4932430339
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.