text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Broca para metal 8 x 117 x 75mm 5 piezas


Artículo No. 2T765927
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Embalaje Caso
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 75
Diámetro (mm) 8 - 8
Adecuado para acero inoxidable
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 117
Taladro de diámetro (mm) 8
Embalaje Caso
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 75
Diámetro (mm) 8 - 8
Adecuado para acero inoxidable
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Número total de herramientas 5
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 135
Forma de la caña Cilíndrico
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Milwaukee
Type Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 2T765927
EAN 4002395370542
UBB 500513683358
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 4932352395
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.