Brocas
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
Taladrar
Brocas
1J451604
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
Milwaukee Broca para metal 4 x 22 x 55mm 10 piezas
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1J451604
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
22
Diámetro (mm)
4 - 4
Adecuado para acero inoxidable
No
Con taladro central
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
55
Taladro de diámetro (mm)
4
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
22
Diámetro (mm)
4 - 4
Adecuado para acero inoxidable
No
Con taladro central
No
Adecuado para plástico
Sí
Adecuado para acero
Sí
Apto para hormigón
No
Adecuado para cerámica
No
Número total de herramientas
10
Adecuada para hierro fundido
No
Apto para madera
Sí
Apto para metales no férricos
No
Apto para piedra
No
Apto para vidrio
No
Broca de doble cara
No
Eje enchufable con extremo plano
No
Material de corte
Otro
Ángulo de punta (°)
135
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Adecuada para escariado
No
Con canal de refrigeración
No
Adecuado para azulejos
No
Broca espiral
Sí
Con cierre rápido
No
Número de brocas para madera
10
Número de brocas para plástico
10
Número de brocas para acero
10
Marca
Milwaukee
Type
Drill Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1J451604
EAN
4002395368600
UBB
500513688225
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
4932352207