text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Milwaukee Broca de metal 6 x 93mm


Artículo No. 1C446650
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 57
Adecuado para acero inoxidable
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 93
Taladro de diámetro (mm) 6
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 57
Adecuado para acero inoxidable
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 135
Forma de la caña Cilíndrico
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Milwaukee
Codigo SA
Type Ground Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 1C446650
EAN 4002395333288
UBB 500513673375
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 4932363268
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.