text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Broca de metal 4,8 x 18 x 62mm 10 piezas


Artículo No. 7X726438
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 18
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 62
Taladro de diámetro (mm) 4.8
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 18
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 135
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Milwaukee
Type Double Ended Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 7X726438
EAN 4002395368846
UBB 500513684919
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 4932352231
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.