text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Broca de metal 4,2 x 75mm 10 piezas


Numéro d'article 2M528427
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 43
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Emballé par 1

Spécifications

Longitud total (mm) 75
Taladro de diámetro (mm) 4.2
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 43
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Milwaukee
Type Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 2M528427
EAN 4002395329779
UBB 500513692672
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 4932363476
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.