text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Broca de metal 3,2 x 65mm 10 piezas


Artikelnummer 3R657844
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 36
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Verpakt per 1

Specificaties

Longitud total (mm) 65
Taladro de diámetro (mm) 3.2
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 36
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Milwaukee
Codigo SA 82075060
Type Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 3R657844
EAN 4002395329670
UBB 500513692342
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 4932363466
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.