Brocas
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
Taladrar
Brocas
9K933554
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
Milwaukee Broca de metal 3,2 x 65 x 36mm 2 piezas
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9K933554
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Embalaje
Caso
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
36
Diámetro (mm)
3.2 - 3.2
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
65
Taladro de diámetro (mm)
3.2
Embalaje
Caso
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
36
Diámetro (mm)
3.2 - 3.2
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Con taladro central
No
Adecuado para plástico
No
Adecuado para acero
Sí
Apto para hormigón
No
Adecuado para cerámica
No
Número total de herramientas
2
Adecuada para hierro fundido
No
Apto para madera
No
Apto para metales no férricos
No
Apto para piedra
No
Apto para vidrio
No
Broca de doble cara
No
Eje enchufable con extremo plano
No
Material de corte
Otro
Ángulo de punta (°)
135
Forma de la caña
Cilíndrico
Adecuada para escariado
No
Con canal de refrigeración
No
Adecuado para azulejos
No
Broca espiral
Sí
Con cierre rápido
No
Marca
Milwaukee
Type
Drill Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9K933554
EAN
4002395370092
UBB
500513680792
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
4932352350