Brocas
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
Taladrar
Brocas
6A886542
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
Milwaukee Broca de metal 20 x 205mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6A886542
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm)
10
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
140
Adecuado para acero inoxidable
No
Con taladro central
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
205
Taladro de diámetro (mm)
20
Diámetro del eje (mm)
10
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
140
Adecuado para acero inoxidable
No
Con taladro central
No
Adecuado para plástico
No
Adecuado para acero
Sí
Apto para hormigón
No
Adecuado para cerámica
No
Adecuada para hierro fundido
Sí
Apto para madera
No
Apto para metales no férricos
No
Apto para piedra
No
Apto para vidrio
No
Broca de doble cara
No
Eje enchufable con extremo plano
No
Material de corte
Otro
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Adecuada para escariado
No
Con canal de refrigeración
No
Adecuado para azulejos
No
Broca espiral
Sí
Con cierre rápido
No
Marca
Milwaukee
Codigo SA
82075060
Type
Drill Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6A886542
EAN
4002395349166
UBB
500513692185
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
4932373331