text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Broca de metal 17 x 184mm


Numer artykułu 3B547211
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 10
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 125
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Pakowane po 1

Specyfikacje

Longitud total (mm) 184
Taladro de diámetro (mm) 17
Diámetro del eje (mm) 10
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 125
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Milwaukee
Type Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 3B547211
EAN 4002395349104
UBB 500513691435
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 4932373325
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.