text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Broca de metal 12,5 x 151mm


Artículo No. 0D029841
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 101
Adecuado para acero inoxidable
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 151
Taladro de diámetro (mm) 12.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 101
Adecuado para acero inoxidable
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 135
Forma de la caña Cilíndrico
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Milwaukee
Type Ground Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 0D029841
EAN 4002395333455
UBB 500513675438
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 4932363285
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.