Productos SDS MAX
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
Accesorios
Productos SDS MAX
2Z743475
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
Milwaukee Broca de extracción de polvo 32 x 900
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
2Z743475
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
SDS-max
Longitud de corte (mm)
700
Número de cuchillas de corte
4
Adecuado para acero inoxidable
No
Con taladro central
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
900
Taladro de diámetro (mm)
32
Sistema de sujeción
SDS-max
Longitud de corte (mm)
700
Número de cuchillas de corte
4
Adecuado para acero inoxidable
No
Con taladro central
No
Adecuado para plástico
No
Adecuado para acero
No
Apto para hormigón
Sí
Adecuado para cerámica
No
Adecuada para hierro fundido
No
Apto para madera
No
Apto para metales no férricos
No
Apto para piedra
No
Apto para vidrio
No
Broca de doble cara
No
Eje enchufable con extremo plano
No
Material de corte
Otro
Forma de la caña
Otro
Adecuada para escariado
No
Con canal de refrigeración
No
Adecuado para azulejos
No
Broca espiral
No
Con cierre rápido
No
Marca
Milwaukee
Codigo SA
82075030
Type
Drill Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2Z743475
EAN
4058546002640
UBB
500654629186
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
4932459298