text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación.
Consulte aquí los horarios de apertura.
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
Taladradoras
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
Herramientas eléctricas
Técnica de diamante
Taladradoras
0Y876872
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
Milwaukee Broca de diamante DD 3-152
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
0Y876872
Tensión (V)
230
Consumo nominal (W)
1900
Peso de la máquina (kg)
6.5
Velocidad en carga 1ª marcha (1/min)
550
Velocidad en carga 2ª marcha (1/min)
1250
Diámetro máx. de perforación en seco en hormigón (mm)
152
Diámetro máx. de perforación en seco en mampostería (mm)
202
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Tensión (V)
230
Consumo nominal (W)
1900
Peso de la máquina (kg)
6.5
Velocidad en carga 1ª marcha (1/min)
550
Velocidad en carga 2ª marcha (1/min)
1250
Diámetro máx. de perforación en seco en hormigón (mm)
152
Diámetro máx. de perforación en seco en mampostería (mm)
202
Velocidad en carga 3ª marcha (1/min)
2700
Marca
Milwaukee
Codigo SA
Ver
Model
DD 3-152
Type
Diamond Drill
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0Y876872
EAN
4002395239801
UBB
500513574607
UNSPSC
23101502
Artículo del fabricante nr
4933428000