Taladradoras
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
Herramientas eléctricas
Técnica de diamante
Taladradoras
0Q478502
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
Milwaukee Broca de diamante DD 2-160 XE
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0Q478502
Tensión (V)
230
Consumo nominal (W)
1500
Peso de la máquina (kg)
4.2
Velocidad en carga 1ª marcha (1/min)
890
Velocidad en carga 2ª marcha (1/min)
1770
Diámetro máx. de perforación en seco en hormigón (mm)
162
Diámetro del cuello de sujeción (mm)
57
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión (V)
230
Consumo nominal (W)
1500
Peso de la máquina (kg)
4.2
Velocidad en carga 1ª marcha (1/min)
890
Velocidad en carga 2ª marcha (1/min)
1770
Diámetro máx. de perforación en seco en hormigón (mm)
162
Diámetro del cuello de sujeción (mm)
57
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
0 - 1500
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
0 - 3000
Marca
Milwaukee
Model
DD 2-160 XE
Type
Diamond Drill
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0Q478502
EAN
4002395232505
UBB
500513574524
UNSPSC
23101502
Artículo del fabricante nr
4933368690