Polvo y ventilación
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
Herramientas eléctricas
Polvo y ventilación
0H560890
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
Milwaukee Aspiradora de sólidos y líquidos AS2-250ELCP
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0H560890
Volumen del depósito (l)
25
Longitud del cable (m)
7.5
Consumo nominal (W)
1000
Peso de la máquina (kg)
10.4
Control de potencia de aspiración
Electrónico
Nivel de potencia acústica
64
Color básico
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Volumen del depósito (l)
25
Longitud del cable (m)
7.5
Consumo nominal (W)
1000
Peso de la máquina (kg)
10.4
Control de potencia de aspiración
Electrónico
Nivel de potencia acústica
64
Color básico
Otro
Presión negativa máx. (mbar)
210
Diámetro nominal manguera de aspiración (mm)
32
Volumen de aire por motor de aspiración (l/s)
60
Longitud manguera aspiración (m)
3.5
Uso de bolsa de polvo
Yes
Categoría de polvo según IEC/EN 60335-2-69
L
Marca
Milwaukee
Codigo SA
85081100
Type
Dust Extractor
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0H560890
EAN
4002395006274
UBB
500513550276
UNSPSC
40101500
Artículo del fabricante nr
4933447480