text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Anillo de extracción de polvo CHS 355


Artículo No. 3F802849
Peso 18
Tensión (V) 230
Consumo nominal (W) 2300
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 355
Agujero de la hoja de sierra (mm) 25.4
Velocidad de giro en vacío (1/min) 3800
Anchura de corte 90°/45 (mm) 130
Embalado por 1

Especificaciones

Peso 18
Tensión (V) 230
Consumo nominal (W) 2300
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 355
Agujero de la hoja de sierra (mm) 25.4
Velocidad de giro en vacío (1/min) 3800
Anchura de corte 90°/45 (mm) 130
Profundidad de corte 90°/45 (mm) 80
Marca Milwaukee
Codigo SA 84615090
Model CHS 355
Type Chop Saw

Números de artículo

Artículo No. 3F802849
EAN 4002395236220
UBB 500513560093
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 4933411760
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.