Amoladoras angulares
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
Herramientas eléctricas
Amolar y lijar
Amoladoras angulares
1O790704
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
Milwaukee Amoladora angular AGVK24-230EK
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1O790704
Longitud (mm)
485
Consumo nominal (W)
2400
Peso de la máquina (kg)
5.4
Inserción de la herramienta
M14
Longitud del cable de conexión (m)
4
Diámetro máx. del disco (mm)
230
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
6600 - 6600
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud (mm)
485
Consumo nominal (W)
2400
Peso de la máquina (kg)
5.4
Inserción de la herramienta
M14
Longitud del cable de conexión (m)
4
Diámetro máx. del disco (mm)
230
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
6600 - 6600
Marca
Milwaukee
Model
AGVK 24-230 EK
Type
Angle Grinder
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1O790704
EAN
4002395161683
UBB
500649487351
UNSPSC
27111905
Artículo del fabricante nr
4933451413