text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Amoladora angular AGV 22-180 E


Artículo No. 5L500786
Longitud (mm) 485
Consumo nominal (W) 2200
Peso de la máquina (kg) 5.3
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 180
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 8500 - 8500
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 485
Consumo nominal (W) 2200
Peso de la máquina (kg) 5.3
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 180
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 8500 - 8500
Marca Milwaukee
Codigo SA 84672951
Model AGV 22-180 E
Type Angle Grinder

Números de artículo

Artículo No. 5L500786
EAN 4002395243839
UBB 500513548064
UNSPSC 27111905
Artículo del fabricante nr 4933431820
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.