Amoladoras angulares
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
Herramientas eléctricas
Amolar y lijar
Amoladoras angulares
3U755681
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
Milwaukee Amoladora angular AGV 17-150 XC /DMS
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3U755681
Consumo nominal (W)
1750
Peso de la máquina (kg)
3
Inserción de la herramienta
M14
Longitud del cable de conexión (m)
4
Diámetro máx. del disco (mm)
150
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
9500 - 9500
Marca
Milwaukee
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Consumo nominal (W)
1750
Peso de la máquina (kg)
3
Inserción de la herramienta
M14
Longitud del cable de conexión (m)
4
Diámetro máx. del disco (mm)
150
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
9500 - 9500
Marca
Milwaukee
Model
AGV 17-150 XC/DMS
Type
Angle Grinder
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3U755681
EAN
4002395243990
UBB
500513547561
UNSPSC
27111905
Artículo del fabricante nr
4933432250