HERBO BVBA
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
Herramientas eléctricas
Amolar y lijar
Amoladoras angulares
0Y138892
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
Milwaukee Amoladora angular AGV 17-125 XE /DMS
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0Y138892
Consumo nominal (W)
1750
Peso de la máquina (kg)
2.8
Inserción de la herramienta
M14
Longitud del cable de conexión (m)
4
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
2600 - 11000
Type
AGV 17-125 XE DMS
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Consumo nominal (W)
1750
Peso de la máquina (kg)
2.8
Inserción de la herramienta
M14
Longitud del cable de conexión (m)
4
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
2600 - 11000
Type
AGV 17-125 XE DMS
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0Y138892
EAN
4002395000012
UBB
500513547496
UNSPSC
27111905
Artículo del fabricante nr
4933432690