text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Amoladora angular AGV 15-125XC DEG-SET


Artículo No. 6X615414
Consumo nominal (W) 1550
Peso de la máquina (kg) 2.6
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 11000 - 11000
Marca Milwaukee
Embalado por 1

Especificaciones

Consumo nominal (W) 1550
Peso de la máquina (kg) 2.6
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 11000 - 11000
Marca Milwaukee
Model AGV 15-125 XC DEG-SET
Type Angle Grinder

Números de artículo

Artículo No. 6X615414
EAN 4002395006830
UBB 500513546811
UNSPSC 27111905
Artículo del fabricante nr 4933448035
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.