Amoladoras angulares
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
Herramientas eléctricas
Amolar y lijar
Amoladoras angulares
3L595164
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
Milwaukee Amoladora angular AGV 12-125X DEC-SET
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
3L595164
Consumo nominal (W)
1200
Peso de la máquina (kg)
2.4
Inserción de la herramienta
M14
Longitud del cable de conexión (m)
4
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
11000 - 11000
Marca
Milwaukee
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Consumo nominal (W)
1200
Peso de la máquina (kg)
2.4
Inserción de la herramienta
M14
Longitud del cable de conexión (m)
4
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
11000 - 11000
Marca
Milwaukee
Codigo SA
Ver
Model
AGV 12-125 X DEC-SET
Type
Angle Grinder
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3L595164
EAN
4002395006809
UBB
500513546241
UNSPSC
27111905
Artículo del fabricante nr
4933448020