text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Amoladora angular AGV 12-125 X


Položka č. 9T525058
Consumo nominal (W) 1200
Peso de la máquina (kg) 2.4
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 11000 - 11000
Marca Milwaukee
Ambalat la 1

technické údaje

Consumo nominal (W) 1200
Peso de la máquina (kg) 2.4
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 11000 - 11000
Marca Milwaukee
Codigo SA 84672951
Model AGV 12-125 X
Type Angle Grinder

Čísla materiálu

Položka č. 9T525058
EAN 4002395239597
UBB 500513546167
UNSPSC 27111905
Číslo materiálu výrobcu 4933428085
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.