Amoladoras angulares
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
Herramientas eléctricas
Amolar y lijar
Amoladoras angulares
3E657089
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
Milwaukee Amoladora angular AG13-125XSPD
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3E657089
Consumo nominal (W)
1250
Peso de la máquina (kg)
2.3
Inserción de la herramienta
M14
Longitud del cable de conexión (m)
4
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
12000 - 12000
Marca
Milwaukee
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Consumo nominal (W)
1250
Peso de la máquina (kg)
2.3
Inserción de la herramienta
M14
Longitud del cable de conexión (m)
4
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
12000 - 12000
Marca
Milwaukee
Codigo SA
84672951
Model
AG 13-125 XSPD
Type
Angle Grinder
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3E657089
EAN
4002395140787
UBB
500650593428
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
4933451577