text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Amoladora angular AG 800-125EK

Artículo No. 5M232299
Consumo nominal (W) 800
Peso de la máquina (kg) 2
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 11500 - 11500
Marca Milwaukee

Especificaciones

Consumo nominal (W) 800
Peso de la máquina (kg) 2
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 11500 - 11500
Marca Milwaukee
Codigo SA 84672951
Model AG 800-125 EK
Type Angle Grinder

Números de artículo

Artículo No. 5M232299
EAN 4002395260805
UBB 500636644576
UNSPSC 27111905
Artículo del fabricante nr 4933451213
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.