text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Amoladora angular AG 800-115ED-SET

Artículo No. 1C395768
Consumo nominal (W) 800
Peso de la máquina (kg) 2
Inserción de la herramienta M14
Diámetro máx. del disco (mm) 115
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 11500 - 11500
Marca Milwaukee
Codigo SA 84672951

Especificaciones

Consumo nominal (W) 800
Peso de la máquina (kg) 2
Inserción de la herramienta M14
Diámetro máx. del disco (mm) 115
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 11500 - 11500
Marca Milwaukee
Codigo SA 84672951
Model AG 800-115 E D-SET800
Type Angle Grinder

Números de artículo

Artículo No. 1C395768
EAN 4002395170777
UBB 500636643586
UNSPSC 27111905
Artículo del fabricante nr 4933451281
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.