Amoladoras angulares
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
Herramientas eléctricas
Amolar y lijar
Amoladoras angulares
1Y409031
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
Milwaukee Amoladora angular AG 24-230 E /DMS
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1Y409031
Consumo nominal (W)
2400
Peso de la máquina (kg)
5.3
Inserción de la herramienta
M14
Longitud del cable de conexión (m)
4
Diámetro máx. del disco (mm)
230
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
6600 - 6600
Marca
Milwaukee
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Consumo nominal (W)
2400
Peso de la máquina (kg)
5.3
Inserción de la herramienta
M14
Longitud del cable de conexión (m)
4
Diámetro máx. del disco (mm)
230
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
6600 - 6600
Marca
Milwaukee
Codigo SA
84672951
Model
AG 24-230 E/DMS
Type
Angle Grinder
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1Y409031
EAN
4002395234325
UBB
500513545250
UNSPSC
27111905
Artículo del fabricante nr
4933402450