text.skipToContent
text.skipToNavigation
919459013
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
Amoladoras angulares
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
Herramientas eléctricas
Amolar y lijar
Amoladoras angulares
6C866106
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
Milwaukee Amoladora angular AG 22-230 E DIAMANTS
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
6C866106
Longitud
485
Consumo nominal (W)
2200
Peso de la máquina (kg)
5.2
Inserción de la herramienta
M14
Diámetro máx. del disco (mm)
230
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
6600 - 6600
Marca
Milwaukee
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud
485
Consumo nominal (W)
2200
Peso de la máquina (kg)
5.2
Inserción de la herramienta
M14
Diámetro máx. del disco (mm)
230
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
6600 - 6600
Marca
Milwaukee
Type
AG 22-230 E D-SET
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6C866106
EAN
4002395000210
UBB
500513545094
UNSPSC
27111905
Artículo del fabricante nr
4933440300