Amoladoras angulares
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas a batería
Herramientas eléctricas
Amolar y lijar
Amoladoras angulares
2V185543
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
Milwaukee Amoladora angular AG 22-230 /DMS
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
2V185543
Longitud (mm)
485
Consumo nominal (W)
2200
Peso de la máquina (kg)
5.2
Inserción de la herramienta
M14
Diámetro máx. del disco (mm)
230
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
6600 - 6600
Marca
Milwaukee
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud (mm)
485
Consumo nominal (W)
2200
Peso de la máquina (kg)
5.2
Inserción de la herramienta
M14
Diámetro máx. del disco (mm)
230
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
6600 - 6600
Marca
Milwaukee
Codigo SA
84672951
Model
AG 22-230/DMS
Type
Angle Grinder
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2V185543
EAN
4002395244423
UBB
500513544758
UNSPSC
27111905
Artículo del fabricante nr
4933433630