text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Amoladora angular AG 22-230 DIAMANTSE

Artículo No. 8K429849
Longitud (mm) 485
Consumo nominal (W) 2200
Peso de la máquina (kg) 5.2
Inserción de la herramienta M14
Diámetro máx. del disco (mm) 230
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 6600 - 6600
Marca Milwaukee

Especificaciones

Longitud (mm) 485
Consumo nominal (W) 2200
Peso de la máquina (kg) 5.2
Inserción de la herramienta M14
Diámetro máx. del disco (mm) 230
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 6600 - 6600
Marca Milwaukee
Codigo SA 84672951
Model AG 22-230 D-SET DMS
Type Angle Grinder

Números de artículo

Artículo No. 8K429849
EAN 4002395000203
UBB 500513544915
UNSPSC 27111905
Artículo del fabricante nr 4933440292
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.