text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Amoladora angular AG 16-125 XC /DMS


Artículo No. 1C756877
Consumo nominal (W) 1520
Peso de la máquina (kg) 2.5
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 11000 - 11000
Marca Milwaukee
Embalado por 1

Especificaciones

Consumo nominal (W) 1520
Peso de la máquina (kg) 2.5
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 11000 - 11000
Marca Milwaukee
Código de producto 84672951
Model AG 16-125 XC/DMS
Type Angle Grinder

Números de artículo

Artículo No. 1C756877
EAN 4002395235827
UBB 500513544592
UNSPSC 27111905
Artículo del fabricante nr 4933407260
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.