Amoladoras angulares
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
Herramientas eléctricas
Amolar y lijar
Amoladoras angulares
2P994759
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
Milwaukee Amoladora angular AG 16-125 INOX
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2P994759
Consumo nominal (W)
1520
Peso de la máquina (kg)
2.5
Inserción de la herramienta
M14
Longitud del cable de conexión (m)
4
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
2000 - 7600
Marca
Milwaukee
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Consumo nominal (W)
1520
Peso de la máquina (kg)
2.5
Inserción de la herramienta
M14
Longitud del cable de conexión (m)
4
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
2000 - 7600
Marca
Milwaukee
Model
AG 16-125 INOX
Type
Speed Grinder
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2P994759
EAN
4002395235766
UBB
500513544345
UNSPSC
27111905
Artículo del fabricante nr
4933407345