Herramientas inalámbricas
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
Amoladoras
5P512400
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
MILWAUKEE Amolado y lijado M18 FSAG115X-0
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5P512400
Tensión nominal (V)
18
Peso con paquete de baterías (kg)
2.6
Inserción de la herramienta
M14
Diámetro máx. del disco (mm)
115
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
8500 - 8500
Número de baterías incluidas
0
Con cargador de baterías
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Peso con paquete de baterías (kg)
2.6
Inserción de la herramienta
M14
Diámetro máx. del disco (mm)
115
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
8500 - 8500
Número de baterías incluidas
0
Con cargador de baterías
No
Marca
Milwaukee
Model
M18 FSAG115X-0
Type
M18 FSAG115X-0
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5P512400
EAN
4058546360542
UBB
500582523675
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
4933478772