Herramientas inalámbricas
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
Amoladoras
6T281239
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
MILWAUKEE Amolado y lijado 1FSAG125XPDB-502X
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6T281239
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
5
Peso con paquete de baterías (kg)
2.7
Inserción de la herramienta
M14
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
8500 - 8500
Número de baterías incluidas
2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
5
Peso con paquete de baterías (kg)
2.7
Inserción de la herramienta
M14
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
8500 - 8500
Número de baterías incluidas
2
Con cargador de baterías
Sí
Marca
Milwaukee
Model
M18 ONEFSAG125XPDB-502X
Type
M18 ONEFSAG125XPDB-502X
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6T281239
EAN
4058546346263
UBB
500582935283
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
4933478435