Alicates y pinzas
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
Alicates & pinzas
Herramientas de desmontaje
Alicates pela-hilos
9H497869
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
MILWAUKEE Alicates para cableado 7 EN 1
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9H497869
Aislamiento
No
Con cortador de alambre
Sí
Longitud (mm)
230
Protección de aislamiento 1000 V
No
Sección longitudinal
No
Borde redondo
No
Gama de flejes AWG
18 - 10
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Con cortador de alambre
Sí
Longitud (mm)
230
Protección de aislamiento 1000 V
No
Sección longitudinal
No
Borde redondo
No
Gama de flejes AWG
18 - 10
Corte en espiral
No
Profundidad de entalladura ajustable
No
Longitud de la tira ajustable
Sí
Anchura del cabezal (mm)
25
Diámetro de banda (mm)
6 - 6
Sección de banda (mm²)
0.75 - 6
Diseño de agarre
1 componente
Con protección contra impactos
No
Probado ESD
No
Tapa del mango
Empuñaduras de plástico
Autoajustable
No
Probado por VDE
No
Marca
Milwaukee
Type
Wire Stripping Pliers
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9H497869
EAN
4058546347475
UBB
500583814552
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
4932478554