Destornilladores, puntas y llaves
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Adaptador de puntas
6W773009
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
MILWAUKEE Adaptador de puntas SHW 1/2» HEX 1/4
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6W773009
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
50
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe
1/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm)
6.35
Tipo en el lado de la herramienta
Cuadrado (masculino)
Tipo en el lado de la toma
Hexagonal (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta
1/2 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
50
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe
1/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm)
6.35
Tipo en el lado de la herramienta
Cuadrado (masculino)
Tipo en el lado de la toma
Hexagonal (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta
1/2 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm)
12.7
Probado según ISO 3316
No
Marca
Milwaukee
Type
Impact Socket Adapter
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6W773009
EAN
4058546297275
UBB
500708655765
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
4932471828