Destornilladores, puntas y llaves
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Adaptador de puntas
5E788770
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
MILWAUKEE Adaptador de puntas 1/4 HEX-1/2
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5E788770
Longitud (mm)
55
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe
1/2 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm)
12.7
Tipo en el lado de la herramienta
Hexagonal (macho)
Tipo en el lado de la toma
Cuadrado (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta
1/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm)
6.35
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud (mm)
55
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe
1/2 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm)
12.7
Tipo en el lado de la herramienta
Hexagonal (macho)
Tipo en el lado de la toma
Cuadrado (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta
1/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm)
6.35
Probado según ISO 3316
No
Type
Socket Adapter
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5E788770
EAN
4058546361549
UBB
500718519142
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
4932478803