text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Milwaukee Cordless Destornillador de taladro M18 BDD-202C


Artículo No. 3Q575079
Tensión nominal (V) 18
Longitud (mm) 185
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Luz del portabrocas (mm) 13 - 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 38
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Longitud (mm) 185
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Luz del portabrocas (mm) 13 - 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 38
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 38
Momento de torsión máx. (Nm) 50
Calidad de la batería Lithium-ions
Taladro diámetro madera 3ª marcha (mm) 38
Taladro diámetro acero 3ª velocidad (mm) 13
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0 - 450
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 0 - 1800
Número de baterías incluidas 2
Marca Milwaukee
Codigo SA
Model M18 BDD-202C
Type M18 BDD-202C

Números de artículo

Artículo No. 3Q575079
EAN 4002395003204
UBB 500513657949
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 4933443555
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.