text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Milwaukee 1/2" Llave de Impacto M18


Artículo No. 1F923585
Momento de torsión máx. (Nm) 1627
Inserción de la herramienta 1/4 pulgada
Impactos (1/min) 2034
Adecuado para diámetro de tornillo (mm) M18
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 1800
Con cargador de baterías No
Marca Milwaukee
Embalado por 1

Especificaciones

Momento de torsión máx. (Nm) 1627
Inserción de la herramienta 1/4 pulgada
Impactos (1/min) 2034
Adecuado para diámetro de tornillo (mm) M18
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 1800
Con cargador de baterías No
Marca Milwaukee
Content (g) 3500
Codigo SA
Model M18 ONEFHIWF12E-0X
Type M18 ONEFHIWF12E-0X

Números de artículo

Artículo No. 1F923585
EAN 4058546345969
UBB 500718082521
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 4933478405
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.