text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin ZYAS dm 16 mm head length 25 mm shank dm 6 mm PFERD


Artículo No. 1V890400
Forma de la cabeza Cilindro con corte final
Longitud total (mm) 65
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 25
Dentado Cruz (X)
Material de corte Otro
Con eje
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro con corte final
Longitud total (mm) 65
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 25
Dentado Cruz (X)
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 16
Forma de la cabeza según DIN 8032 ZYA-S
Marca Pferd

Números de artículo

Artículo No. 1V890400
EAN 4007220045251
UBB 500581263307
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 21100626
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.